Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-ZOLL-21TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-ZOLL-21TLG - 1

Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment

1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 21-tlg.
STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-ZOLL-21TLG

Art.-Nr. 096513 21

EAN 4024835807227

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096513 21
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
6-kant, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktisches, 21-teiliges Sortiment mit 6-kant-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Robuste 1/2-Zoll-Steckschlüssel mit Innen-6-kant-Abtrieb in den gängigsten Größen

  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

21 STK

Breite x Höhe x Tiefe

405 x 50 x 160 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-3/8ZO

Beschreibung:
3/8 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-7/16ZO

Beschreibung:
7/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1/2ZO

Beschreibung:
1/2 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-9/16ZO

Beschreibung:
9/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-19/32ZO

Beschreibung:
19/32 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-5/8ZO

Beschreibung:
5/8 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-11/16ZO

Beschreibung:
11/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-3/4ZO

Beschreibung:
3/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-25/32ZO

Beschreibung:
25/32 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-13/16ZO

Beschreibung:
13/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-7/8ZO

Beschreibung:
7/8 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-15/16ZO

Beschreibung:
15/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1ZO

Beschreibung:
1 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1 1/16ZO

Beschreibung:
1 1/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1 1/8ZO

Beschreibung:
1 1/8 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1 3/16ZO

Beschreibung:
1 3/16 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, kurz

STESHSL-1/2ZO-6KT-1 1/4ZO

Beschreibung:
1 1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 3 Unbestückt

METKAS-405X160X50-GR3

Beschreibung:
405 x 160 x 50 mm
Menge: 1 x